2119 フォルマ セラミックミル ゴマ専用 アスベル 容量140mL 00333962

フォルマ セラミックミル ゴマ専用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00333962 品番2119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セラミック刃のごますり器。

ホワイト 材質本体=ソーダガラス、フタ=PP、キャップ=アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ=ABS、刃部=セラミック、バネ=ステンレス鋼 容量(mL)140 直径(Φmm)62 高さ(mm)135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00333953
2020-01-28
用途:
調理用すりごまづくり

ミルが上部にあるのですり方の調節がしやすくふたを閉めると清潔に保てます。容量もたっぷりあり握りやすい直径で重宝しています。

対象商品:
00333953
2016-10-03
用途:
毎日のごますり
サービス業

5年以上、毎日のように使用しております。セラミックミルなので安定して挽けます。
ごまが多めに入り、男性には適度な太さで回しやすいです。

構造的に無駄なスペース大きく、長期使用していると、すられたゴマが入り込んで分解清掃が必要になりますが、分解はとても難しいです。

ごますり器はノシメマダラメイガなどの虫に狙われるのですが、この製品は隙間が大きく防げないので、湿気てしまいますが仕方なく冷蔵庫で保管しています。

4人が参考にしています
対象商品:
00333953
2017-03-12
用途:
ゴマの成分有効活用
農・林・水産業

今まではゴマをそのまま掛けていましたが、家族からそのままでは効果無いよと言われ、今回注文し使ったところ、香りと一味違う効果が有る様に感じるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする