2132 フォルマ ワンプッシュ しょう油差し アスベル 00334057

フォルマ ワンプッシュ しょう油差し

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
容量(mL)80
内容量1個注文コード00334057品番2132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

出し量調節自在。一滴も小皿分も簡単に注げる。
ガラス本体だから丈夫で清潔。

サイズS材質本体=ソーダガラス、フタ=ABS・PP、ボタン=ABS、ノズル=ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム長さ(mm)55幅(mm)58グリーン容量(mL)80高さ(mm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-11-07
用途: 食卓で の醤油保管等

醤油を添加する時に醤油の出過ぎをカバーでき適度 の醤油量使用、減塩管理を実施して方に凄く助かる商品と思います。お店で使用している物と同等でお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 00334093
2016-08-20
用途: 食事
卸売・小売業

醤油がですぎず、お店のようでとても満足です。もっと早く使っておけばよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする