2132 フォルマ ワンプッシュ しょう油差し アスベル 00334066

2132 フォルマ ワンプッシュ しょう油差し アスベル 00334066
2132 フォルマ ワンプッシュ しょう油差し アスベル 00334066

フォルマ ワンプッシュ しょう油差し

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
容量(mL)80
内容量1個注文コード00334066品番2132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

出し量調節自在。一滴も小皿分も簡単に注げる。
ガラス本体だから丈夫で清潔。

サイズS材質本体=ソーダガラス、フタ=ABS・PP、ボタン=ABS、ノズル=ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム長さ(mm)55幅(mm)58ホワイト容量(mL)80高さ(mm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-11-07
用途: 食卓で の醤油保管等

醤油を添加する時に醤油の出過ぎをカバーでき適度 の醤油量使用、減塩管理を実施して方に凄く助かる商品と思います。お店で使用している物と同等でお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 00334093
2016-08-20
用途: 食事
卸売・小売業

醤油がですぎず、お店のようでとても満足です。もっと早く使っておけばよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする