2133 フォルマ ワンプッシュ しょう油差し アスベル 00334084

フォルマ ワンプッシュ しょう油差し

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)100 注文コード00334084 品番2133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

出し量調節自在。一滴も小皿分も簡単に注げる。
ガラス本体だから丈夫で清潔。

サイズM 材質本体=ソーダガラス、フタ=ABS・PP、ボタン=ABS、ノズル=ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム 長さ(mm)58 幅(mm)60 グリーン 容量(mL)100 高さ(mm)117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-11-07
用途:
食卓で の醤油保管等

醤油を添加する時に醤油の出過ぎをカバーでき適度 の醤油量使用、減塩管理を実施して方に凄く助かる商品と思います。お店で使用している物と同等でお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
00334093
2016-08-20
用途:
食事
卸売・小売業

醤油がですぎず、お店のようでとても満足です。もっと早く使っておけばよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする