調味料ボトル細口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00334118 品番2141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」

材質本体・フタ=ポリエチレン 幅(mm)82 容量(mL)400 高さ(mm)194 タイプ 奥行(mm)68

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00334118
2023-07-04
用途:
洗浄時

液体洗剤を入れて使っています。使用頻度が毎日ではないのですが、ふたがついている紐のような部分が切れてしまったので買いなおしました。それでもかなり長く使ったので仕方ないとは思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする