2142 調味料ボトル細口 アスベル 00334145

調味料ボトル細口

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00334145品番2142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」

材質本体・フタ=ポリエチレン幅(mm)80容量(mL)300高さ(mm)164タイプ奥行(mm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00334118
2023-07-04
用途: 洗浄時

液体洗剤を入れて使っています。使用頻度が毎日ではないのですが、ふたがついている紐のような部分が切れてしまったので買いなおしました。それでもかなり長く使ったので仕方ないとは思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする