曜日別特売
2145 調味料ボトル広口 アスベル 00334215

調味料ボトル広口

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00334215品番2145
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」

オレンジ材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン幅(mm)85容量(mL)300直径(Φmm)70(注ぎ口)高さ(mm)158タイプ奥行(mm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00334215
2022-01-19
用途: 工業用ハンドクリーナを入れてる
バイクハウスWAO!自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ製の手洗い洗剤(25415155)がポンプボトルのノズルに詰まるのなんのって。困りかねて、この調味料ボトルに入れ替えて使ってます。そもそも粘度の高いハンドクリーナやスクラブ入りのハンドクリーナはポンプノズルに詰まりやすいので。
広口なら詰まらないし、尚且つボトル本体のポリエチレンが柔らかいので押し出しやすいですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 00334215
2020-05-22
用途: デキストリンを入れるため
医療・福祉・介護関連業

デキストリンを入れるためにつかってます。乳白色で程よい遮光もあり、つかいやいボトルの柔らかさがいいです。

対象商品 : 00334206
2020-05-16
用途: 園芸用
飲食業

しっかり出来ています。
ふたの密閉性は良い感じだと思います。

対象商品 : 00334206
2017-08-30
用途: 食事提供の際、ケチャップやソース類の後がけに使用
社会福祉法人愛生会 特別養護老人ホーム あじさいの里医療・福祉・介護関連業

ケチャップやとんかつソースの後がけ用を探していたのでちょうどよい商品でした。キャップの先が広口でボトル部分も柔らかいので絞り出しやすく使い勝手はいいです。キャップを外しての詰め替えや洗浄もしやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする