フォルマHG キャップ付しょう油差し

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00334233 品番 2150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ステンレストップ&ガラス製本体の、上質感あふれるシリーズです。 液ダレしない清潔ノズル。キャップ付でホコリを防ぐ!
ワンランク上のデザインと機能性を備えたシリーズ、フォルマHG。
ノズルは液切れの良い注ぎ口形状で、衛生的なステンレス製。

容量(mL)80 材質本体=ソーダガラス、フタ=PP・ステンレス鋼、キャップ=メタクリル樹脂、ノズル=ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム サイズ 直径(Φmm)53 高さ(mm)111 アズワン品番64-4204-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00334224
2018-10-03
用途:
お酢を入れてます
建設業・工事業

プッシュタイプや似たような形の物を使っていましたがどれも液だれしないと書いてあっても多少は液だれする。
この商品はまったく液だれせず衛生的で、今までで一番良いしょうゆ差しにめぐりあえました。
もう一回り大きいのを注文してお酢を入れたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする