フォルマ マイスタイルシリーズ しょうゆ差し

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00334294 品番 2241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ステンレスの輝きが美しい卓上調味料入れ。

サイズ 材質本体=ソーダガラス、フタ=PP/ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム 容量(mL)85 直径(Φmm)55 高さ(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00334355
2026-01-06
用途:
食事

20年以上前から使っていたがパッキン部分から液もれし始めた。醤油がたっぷり入って頑丈で使い勝手がいいので同じ物を探していたら、MonotaROにあったので購入しました。

対象商品:
00334355
2024-01-14
用途:
キッチンに丁度いい大きさです!
製造業

特大でしたが、キッチンで使うには丁度いい大きさでした。
構造も簡単で、洗浄も簡単で良いと思いました。

対象商品:
00334285
2017-01-14
用途:
醤油差し
飲食業

丈夫でしっかりして、一番良いのは、液ダレしない事なんです。
長く使えて、お値段はとても良心的でお安いです。

2人が参考にしています
対象商品:
00334355
2015-08-09
用途:
会社の食堂
製造業

恰好が良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする