ワンプッシュ油引き(ボトル式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00334452 品番2324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約100回分連続で使える!
調理が簡単!洗えて清潔!

オレンジ 材質全体フタ・油受け容器=AS樹脂、キャップ=PP、タンク容器=PE、ハケ・パッキン=シリコーンゴム 容量(mL)60 直径(Φmm)66 高さ(mm)128 TKG品番9-1008-4102 TKG品番(2017)6-0888-4202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19635595
2021-05-14
用途:
料理時
その他業種

思った以上に安っぽさを感じます。
まだ使い始めですが長持ちしなさそうで心配ですが大切に使います。

対象商品:
19635595
2020-03-26
用途:
フライパン調理
サービス業

この手の商品は今まで何タイプか試したが満足をなかなか得られず、今回こその思いも有ったが、残念ながらブラシ部の中にある小さなクロスカットによる弁部分から、なかなか思うようにオイルの放出がなされず、かといって無理に力を掛けてボディ部をプッシュすると当然のことながらシリコンブラシ部と透明ボディ部の間に不自然な隙間が空いてしまって空気が入るだけ、という事に。あと一歩、というところか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする