アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
ランタス スマートロック(バッグ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00334976
品番
3163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
詰めやすく、食べやすく、お手入れも簡単。
さらに携帯性にも優れたアスベルメンズランチシリーズ。
スタイリッシュな新スマートロック。
側面に凹凸のない先進的デザイン!
容量(mL)
上段290,下段310
材質
上下本体・下フタ・仕切・止め具・弁本体=PP、上フタ・箸=AS樹脂、パッキン・エア弁=シリコーンゴム、バッグ=ナイロン、ベルト=ポリエステル・ゴム・ナイロン
幅(mm)
193
高さ(mm)
87
奥行(mm)
67
段数
2段