アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ふた無しゴミ箱
コレクションレザーM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00336376
品番
6230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
10
形状
丸型
色
BRW
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
339
材質(本体)
PP、樹脂シート
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体