WH7DL(2LCSK)(L) 7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 00337417 WH7DL(2LCSK)(L) 7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 00337417 WH7DL(2LCSK)(L) 7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 00337417 WH7DL(2LCSK)(L) 7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 00337417 WH7DL(2LCSK)(L) 7.2V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 00337417

7.2V コードレスインパクトドライバ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00337417 品番WH7DL(2LCSK)(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2400 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255] ねじ締め能力(mm)ボルトM3〜M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3〜M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ3〜8 蓄電池形名BCL715 充電器形名UC7SL 打撃数(min-1)0〜3000 付属品リチウムイオン電池(BCL715)×2、急速充電器(UC7SL)、ケース、No2プラスドライバビット、電池カバー 質量(kg)0.58(BCL715装着時) トラスコ品番759-9919 寸法(mm)282(ストレート時)、211×166(ピストル時) 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 締付能力(普通ボルト)M3〜M8 締付能力(高力ボルト)M3〜M6 本体形状ストレート/ピストル型 アズワン品番65-0295-30 適合バッテリーBCL715
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※WH7DL(NN)に、バッテリー(BCL715)・充電器(UC7SL)・ケースは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60853825
2021-02-22
用途:
自転車修理、木工作業

5年ほど使用した本機が壊れてしまいました。
使い勝手がよかったので、買い替えすることにしましたが、機械本体だけを比較的安価に購入できとても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
60853825
2020-02-29
用途:
電気工事
建設業・工事業

やっぱりトリガータイプが使いやすい
これ使ったらマキタは使えないです。
ペンドラも日立に変えました。

8人が参考にしています
対象商品:
00337417
2020-05-05
用途:
日曜大工等に活用
農・林・水産業

木工細工や機械整備作業等に活用しているが、細かな作業に有効利用できて便利である。

1人が参考にしています
対象商品:
00337417
2017-11-10
用途:
機械の修理、メンテナンス時
個人のお客様

まず、暗い場所のネジ外しが楽になりました。
ゆっくりレバーを引くとドライバー先端が照明され、ネジが見やすくなり、手で回していたネジも簡単にあっという間に外れます。
取り付けるときも同様、ネジ穴もライトで確認でき、楽々締め込み。
是非お勧めです!

2人が参考にしています
対象商品:
00337417
2017-10-25
用途:
二輪整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーの予備付きで、非常に助かります。
バッテリーのインジケーターがあればなお良しです!

1人が参考にしています
対象商品:
60853825
2017-04-28
用途:
仕事
ウエスト防災 様

商品が速く届いて仕事に間に合いたすかっています
有難う御座いました

対象商品:
00337417
2018-12-11
用途:
主に自動車整備など

購入前に大きさを知りたかったですが、サイズ表記が見当たりませんでしたが、思っていたより少し大きめで、もう一回り小さければ使い勝手が良いと思います。機能的には申し分ありません。

対象商品:
60853825
2014-05-12
用途:
電気工事に使用しています、
建設業・工事業

マキタ、パナソニック、両方とも使用していますが、イマイチで日立で始めて使えると思いました。毎日使用しています、

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする