※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLBL5-40 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340226 HLBL5-40 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340226

ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)5 全長L(mm)40 注文コード00340226 品番HLBL5-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は軸径D・全長Lなど52種類から選べます 他の種類を見る
材質SKD11相当 硬度60〜63HRC 軸径D(Φmm)5 全長L(mm)40 ねじ径M3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする