※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLBL10-70 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340427 HLBL10-70 ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノ 00340427

ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)10 全長L(mm)70 注文コード00340427 品番HLBL10-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は軸径D・全長Lなど52種類から選べます 他の種類を見る
材質SKD11相当 硬度60〜63HRC 軸径D(Φmm)10 全長L(mm)70 ねじ径M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする