曜日別特売
7210BDB 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 00340557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7210BDB 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 00340557
7210BDB 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 00340557
7210BDB 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 00340557
7210BDB 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 00340557

組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)50注文コード00340557品番7210BDB
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)50外径D(Φmm)90幅B(mm)40面取寸法r(mm)1.1面取寸法r1(mm)0.6参考質量(g)932材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)40°幅2B(mm)40基本動定格荷重Cr(N)60500基本静定格荷重Cor(N)57000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500許容回転速度(min-1) 油潤滑7300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08190192
2016-08-08
用途: 壊れたので、組み換え用に。
有限会社 轟直線工業所

組合せ方の説明書があれば助かります。表裏があるので、梱包状態のまま使用した方が良いか悪いかがわかりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 00340453
2015-10-25
用途: 産業機械のモータ軸受
セイキサービス・オザワ

耐久性が良く私は良いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする