※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
参考質量(g)220
内容量1個注文コード00342151品番1206SK
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。