※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBR-A-M5-62 ピアスバーリングパンチ タカノ 00342362 DBR-A-M5-62 ピアスバーリングパンチ タカノ 00342362

ピアスバーリングパンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)62 注文コード00342362 品番DBR-A-M5-62
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は軸径D・全長Lなど116種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)10 寸法E(mm)3 寸法H(mm)9 刃径P(Φmm)2.4 寸法V(Φmm)4.2 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)62 材質SKD11相当 硬度60〜63HRC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:516

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする