内径d(Φmm)20外径D(Φmm)47幅B(mm)20.6面取寸法r(mm)1材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最大da)(mm)26.5取付関係寸法(最小da)(mm)26取付関係寸法(最大ras)(mm)1取付関係寸法(最大Da)(Φmm)41作用点a(mm)23.0基本動定格荷重Cr(N)15900基本静定格荷重Cor(N)10700JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000許容回転速度(min-1) 油潤滑13000