曜日別特売
2312SK 自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) 00344373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2312SK 自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) 00344373
2312SK 自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) 00344373
2312SK 自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) 00344373

自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)60
外径D(Φmm)130
幅B(mm)46
参考質量(g)2580
内容量1個注文コード00344373品番2312SK
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。

幅B(mm)46外径D(Φmm)130内径d(Φmm)60面取寸法r(mm)2.1(最小)シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列トラスコ品番819-7735軸穴種別テーパ穴形質量(kg)3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)2580基本動定格荷重Cr(N)88500基本静定格荷重Cor(N)28300JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300許容回転速度(min-1) 油潤滑5300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする