※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00345415
品番
APBL5-90
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SKH51
硬度
61〜64HRC
軸径D(Φmm)
5
全長L(mm)
90
寸法H(mm)
10