※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHPBL20-100 厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00346562 AHPBL20-100 厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00346562

厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00346562 品番 AHPBL20-100
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質粉末ハイス鋼 寸法H(mm)25 硬度64〜67HRC 全長L(mm)100 軸径D(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする