曜日別特売
51213 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51213 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347286
51213 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347286
51213 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347286
51213 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347286
51213 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ) 00347286

単式スラスト玉軸受51200番台

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)65注文コード00347286品番51213
参考基準価格(税別)¥8,170販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

外径D(Φmm)100寸法D1(Φmm)67(最小)幅T(mm)27内径d(Φmm)65寸法d1(Φmm)100(最大)面取寸法r(mm)1(最小)トラスコ品番263-7553材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)767JIS等級0基本静定格荷重Coa(N)189000基本動定格荷重Ca(N)75000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑1900許容回転速度(min-1) 油潤滑2700
注意
※樹脂成形保持器の材料特性から120℃を越える高温用途では使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00347243
2024-06-01
用途: 機械修繕に
有限会社前田編織

機械の修繕に交換をしました。モノタロウだと注文がスムーズで発注の負担が無く大変助かります

対象商品 : 00347207
2023-01-15
用途: 餡炊き鍋の修理に
菓一條 栄久堂吉宗

メーカーさん呼んだらお高いので自分で交換しました。

対象商品 : 00347164
2022-04-21
用途: ハブボルト打ち替えに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

乗用車のハブボルト打ち替え作業にて、新品ハブボルトをナットで引っ張る際スムーズに回るようにこれを挟んでます。
グリス塗ったワッシャーを重ねたりするよりスムーズにハブボルトの圧入作業ができました。
20本打ち換えてもダメージは無さそう。

1が参考にしています
対象商品 : 00347261
2020-01-26
用途: 四尺旋盤の改造
製造業

未だ未使用なので、メーカ品なので間違えは無いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 00347173
2019-04-17
用途: バイクフロントサスの動作性能向上
製造業

いいです! 価格以上の改善が認められます。 ポンつけでもまあまあ結果が出ますが、サスの前後バランスの再調整をすると真価を発揮します。 簡単だし副作用が少ないし、技術いらないので、サンデーチューニングには最適!

1が参考にしています
対象商品 : 00347295
2018-09-10
用途: 攪拌機の根本に付けます。
有限会社北島味噌醤油店製造業

しっかりしていて、長持ちしそうです。
回転がスムーズになり負荷が減りました。

対象商品 : 00347243
2018-09-06
用途: 回転軸の修繕
建設業・工事業

注文後、翌日手元に到着し、比較的安価で、問題なく使用できました。
安心して使用できます。

対象商品 : 00347173
2018-05-23
用途: 機械の修理

機械の故障で急遽必要になり、購入した。作りがしっかりしているので当分問題なく使えそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする