曜日別特売

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード00348453品番39-29-1127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

Mini-Fit Jr. Power Connectors

材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)曇り錫、(ターミナルメッキ)曇り錫、(樹脂部)ナイロン厚さ(mm)(嵌合部メッキ)2.540、(ターミナルメッキ)2.540(樹脂部)自然色質量(g)4.565ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20極数(最大)12使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5569定格電圧(V)(最大)600列数2定格電流(A)(最大)13.0参考/旧型式5569-12A1-210難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)基板厚(mm)(推奨)1.78UL規格E29179CSA規格LR19980耐久回数(挿抜)30実装方法ライトアングル、スルーホールグローワイヤー対応活線挿抜対応嵌合ガイド嵌合キー嵌合ロック嵌合極性位置決め基板保持基板極性シュラウドフルシールド表面実装対応(SMC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする