アルマイト給食用皿

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00350428 品番 -
在庫数量:残り20点
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別) アウトレット
¥2,2981,098
食器の種類給食用食器 材質アルマイト 形状丸皿 サイズ(cm)14 容量(L)0.3 板厚(mm)0.7 内径×高さH(Φmm×mm)140×22 TKG品番9-2444-3001 TKG品番(2017)6-2225-3001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00350428
2018-12-11
用途:
キャンプ用に

キャンプ時の食器に使用します。軽くてなかなかよさそうです。凹んだり歪んだりしても、給食を懐かしみながら使用できるでしょう。

対象商品:
00350446
2018-08-22
用途:
お皿ではなくて、ひっくり返してお屋根に使用しました。
製造業

ステンレスのドッグ用餌皿を使ってましたが、それより手軽で軽い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする