アカオアルミ
アカオアルミの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アカオアルミの グラス・食器・カトラリー
アカオアルミの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルマイト給食用皿
(2件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00350446
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
食器の種類
給食用食器
材質
アルマイト
形状
丸皿
サイズ(cm)
17
容量(L)
0.6
板厚(mm)
0.7
内径×高さH(Φmm×mm)
166×31
TKG品番
9-2444-3003
TKG品番(2017)
6-2225-3003