曜日別特売
2077 胴付水中長靴 天牛(富士手袋工業) 00350568

2077 胴付水中長靴 天牛(富士手袋工業) 00350568
2077 胴付水中長靴 天牛(富士手袋工業) 00350568

胴付水中長靴

(53件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24.5~25
サイズM(24.5~25)
内容量1足注文コード00350568品番2077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水まわりでの仕事やアウトドアーの必需品。
サスペンダーで調節可能。

ネイビー質量(g)2110標準質量(g)2460胸囲(cm)124腰廻り(cm)112材質PVCサイズM(24.5~25)サイズ(cm)24.5~25股下(cm)78足幅3E胴囲(cm)~112胴回り(cm)124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00350568
2025-04-04
用途: アサリ取りに使用している
農・林・水産業

着心地も良くて最高でした長靴もはちごこちりようこうでした

対象商品 : 00350586
2022-11-24
用途: 河川内で水位股下程度での工事作業
多喜鉄工製造業

商品はしっかりしていて安心して作業できます。
質感も硬すぎないで動きやすい。

1が参考にしています
2022-06-29
用途: 海鮮の仕分け作業
ミチオ商事株式会社卸売・小売業

海鮮の仕分け作業として、使いやすくなって、問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 00350577
2021-06-02
用途: 農作業
農・林・水産業

使いやすくていいと思います。
肩ベルトに接合部にやや不安があるが今のところは問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 00350577
2020-08-27
用途: アユ釣りに使用します
卸売・小売業

軽く長時間の着用にも疲れ知らずです
また釣り場での長時間の移動にも疲れずにポイントに到着できます
丈夫そうなので、長期間の使用にも耐えられる素材です
予備にもう一着ほしくなる胴付き水中長靴で、皆さんの評価も高いと思います

対象商品 : 00350577
2020-07-14
用途: 排水溝の作業に
サービス業

身長170センチですが肩ひもを、いっぱい出してちょうど良い感じでした。それ以上ある方は肩が窮屈に感じるかも‥
補修用のボンド布地もついていて、後は胸の所に内ポケットがありタバコ等入れるには良いかもです。
値段の割には良い商品だと思います。
劣化すればまた注文しようと思ってます、

2が参考にしています
対象商品 : 00350577
2020-02-27
用途: 水産業のための作業に必要。

体にフイットして着やすい。
色も気に入りました。
good!!です。

対象商品 : 00350586
2019-12-01
用途: 漁業
サービス業

漁業で使用するために購入しました。実店舗で購入するよりも安価なため期待していませんでしたが満足なお品でした。また購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする