エルアングルフィット

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 本体寸法(mm)(ガイド長)304、(幅)280 呼び寸法(mm)230 トラスコ品番474-1668 注文コード00350674 品番78036 23cm
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は本体寸法・呼び寸法・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。
23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。
ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ)
5mmピッチの目盛付です。

材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス 質量(g)440 直角度(mm)100につき0.2以下 本体寸法(mm)(ガイド長)304、(幅)280 本体サイズ(mm)304×280×24 用途電気丸ノコで角材やツーバイ材、フロア材などを直角に切断する時のガイド定規に。 トラスコ品番474-1668 厚さ(mm)24 呼び寸法(mm)230 目盛5mmピッチの目盛

商品説明動画

シンワ測定 エルアングルフィット
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
エコカラットをカット
運輸・通信業

エコカラットを施工する際、この商品とPカッターを用いて

エコカラットを正確に効率的にカットすることができました。

今後は丸鋸用として活用する予定です。

対象商品:
18768566
2022-07-11
用途:
丸鋸のあてに使ってます。
大宝テック 様 (建設業・工事業)

手頃な大きさで、よかったです。丸鋸のあてに使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00350674
2022-03-02
用途:
材木を直角に切る。
藤川建材 様 (運輸・通信業)

2X4とかの材木を簡単に直角に切れて重宝します。とても良いです。

対象商品:
00350683
2021-05-18
用途:
棚作り等
サービス業

幅の短い物を切断、線を引いたりできるから重宝しています

対象商品:
00350674
2021-08-25
用途:
動画からセレクト
製造業

YouTubeの動画で使用していました。
使えそうなので購入しました。
DIYで安全に使用します。

対象商品:
00350674
2020-11-27
用途:
2×材での工作時
LSK 様 (サービス業)

滑りにくく、移動もスムーズで手触りも良くていい感じです。

対象商品:
00350674
2020-11-11
用途:
丸鋸90度切り

DIYでは自作できるけど、信頼性は市販品にはかなわない。大きさもちょうど良い。

対象商品:
00350674
2020-12-12
用途:
建築造作材カット
トータル・リホーム・HAL 様 (建設業・工事業)

少し重さはありますが、かえって安定感があると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする