曜日別特売
W673SSA ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 SS(標準形) NTN(エヌティーエヌ) 00350786

W673SSA ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 SS(標準形) NTN(エヌティーエヌ) 00350786
W673SSA ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 SS(標準形) NTN(エヌティーエヌ) 00350786
W673SSA ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 SS(標準形) NTN(エヌティーエヌ) 00350786

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 SS(標準形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00350786品番W673SSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。

内径d(Φmm)3外径D(Φmm)6幅B(mm)2材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ミニチュア玉軸受・小径玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00350786W673SSA09451215F-WA673SSAW673SSA ミニチュアベアリングSS(小径玉軸受・標準形) ステンレス NTN(エヌティーエヌ) 09451215ミニチュアベアリングSS(小径玉軸受・標準形) ステンレスNTN(エヌティーエヌ)1個
399
税込439
材質:鋼→ステンレスに変更
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする