ハナキゴム
ハナキゴムの 保護用指サック
ホータイ指サック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
00350954
品番
H-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ホータイ指サックは包帯の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護指サックです。4サイズ揃っています。
長さ(mm)
55
内径(Φmm)
(頭部)29.5、(口元)21.5
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.25
サイズ
A
RoHS指令(10物質対応)
対応