U-3 救急絆創膏用指サック ゆびちゃん ハナキゴム 00351033

U-3 救急絆創膏用指サック ゆびちゃん ハナキゴム 00351033
U-3 救急絆創膏用指サック ゆびちゃん ハナキゴム 00351033

救急絆創膏用指サック ゆびちゃん

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径(Φmm)(頭部)20、(口元)18.5
長さ(mm)55
内容量1箱(20本)注文コード00351033品番U-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。

長さ(mm)55内径(Φmm)(頭部)20、(口元)18.5材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.25サイズM医療・介護用品セレクション16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00351015
2021-10-04
用途: 医療現場で
医療法人社団 創整会医療・福祉・介護関連業

指包帯の上から、防水用に使用しています。もう少し柔らかめが理想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする