救急絆創膏用指サック ゆびちゃん

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 00351042 品番 U-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。

長さ(mm)60 内径(Φmm)(頭部)17、(口元)15.5 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.25 サイズS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00351015
2021-10-04
用途:
医療現場で
医療法人社団 創整会 様 (医療・福祉・介護関連業)

指包帯の上から、防水用に使用しています。もう少し柔らかめが理想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする