曜日別特売
FL608 ミニチュア玉軸受・小径玉軸受(開放形・フランジ付) NTN(エヌティーエヌ) 00351592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL608 ミニチュア玉軸受・小径玉軸受(開放形・フランジ付) NTN(エヌティーエヌ) 00351592
FL608 ミニチュア玉軸受・小径玉軸受(開放形・フランジ付) NTN(エヌティーエヌ) 00351592
FL608 ミニチュア玉軸受・小径玉軸受(開放形・フランジ付) NTN(エヌティーエヌ) 00351592
FL608 ミニチュア玉軸受・小径玉軸受(開放形・フランジ付) NTN(エヌティーエヌ) 00351592

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受(開放形・フランジ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00351592品番FL608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。

幅B(mm)7寸法C1(mm)1.5外径D(Φmm)22外径D1(Φmm)25内径d(Φmm)8シールド形状開放形軌道輪形状ミニチュア玉軸受・小径玉軸受フランジフランジ付外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)13基本動定格荷重Cr(N)3350基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑32000許容回転速度(min-1) 油潤滑37000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする