単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00351758 品番 AES-DBF4P200W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
出力(kW)0.2 電源単相 電圧(V)100 極数(P)4 定格周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 ブレーキなし 質量(kg)5.8 種類汎用モーター 寸法L(mm)214 寸法H(mm)137 軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202 寸法A(mm)94 寸法F(mm)45 寸法S(mm)14h6 寸法D(mm)131 寸法E(mm)56 寸法B(mm)88 寸法C(mm)71 全負荷電流(A)5.5/4.8(50/60Hz) 寸法M(mm)150 寸法N(mm)110 寸法J(mm)45 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)120 寸法U(mm)1 寸法XB(mm)45 寸法QR(mm)0.6 寸法Z1(mm)7 寸法Z2(mm)27 外被構造防滴保護 設置場所屋内設置 寸法QK(mm)27 全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1430/1720

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00351742
2023-08-28
用途:
スライサー用モーターの修理交換
シャルマン西大島 様

40年以上前のスライサー用モーターが回転不良になり、交換の為に購入したが、サイズの規格が40年前と同一で、簡単に交換が出来ました。

対象商品:
00351758
2018-12-11
用途:
30年物のかき氷機のモーター始動不良の為、購入。
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法、性能、国産で、選択購入しました。
配線の仕方がわからない状態で注文しましたが、
説明書に取付、配線方法が詳しく明記してあり、すんなりと取付完了。
バッチリ治りました。
大満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする