防じんマスク DR10R-1

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00351846 品番DR10R-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。

種別取替式防じん 用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤) 仕様ケースレス 適合(ろ過材)R1 サイズM 区分RL1 質量(g)(平均実測値)75以下 吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59 粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9 国家検定合格番号TM513 縦(mm)99 横(mm)102 吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下 排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43 材質(接顔部)TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(面体)エラストマー面体 適合フィルターR1 指定防護係数4
取扱説明書:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
レジンキャストのやすり作業、塗装時
製造業

値段も安く作りもそれなりですが、かなり粉塵が待っているときマスクをしていてもせき込むときがあるので実はあんまり防御できていないかも?
もっといいマスク買わないとダメなのかも。

対象商品:
00351846
2024-05-25
用途:
木のやすり掛け

顔にフィトして効果が大きいことを実感した。フィルターがどのくらい持つのか(目詰まりまで)気にしている。

対象商品:
00351846
2023-06-12
用途:
粉塵を伴う作業

20年以上前に購入した同社のマスク(品番不明)を未だに使っていますが、作業場の増設に伴ってこの商品を追加で購入しました。

顔と接する部分の断面が立体的(⊃字型)になっていた従来の製品に対してこちらは板状になっており、支持紐(ゴムベルト)をかなり緩めにしても顔に跡が残ります。
しかし密着性はこの製品のほうが格段に良く、吸気口以外からの吸い込みはほぼありません。

また、従来の製品は排気口が下部の正面にあったため呼気で内側が結露して水滴が滴下しやすかったのですが、この製品は排気口が左横にあるため滴下しにくくなっています。

また、フィルタのカバーの脱着方法も従来のねじ込みからはめ込みに変わり、より扱いやすくなっています。

交換式のフィルタ(品番:R1)は20年以上前のものと同じサイズ・形状でした。

安価で簡易的なマスクではありますが、上述の通りとても良い製品・メーカーさんだと思いますので、これからも使い続けます。

4人が参考にしています
対象商品:
00351846
2023-08-17
用途:
粉じん対応です。
株式会社いわきメンテナンス 様 (建設業・工事業)

継続で買い求めています。今回は古い物との入替で購入。

対象商品:
00351846
2019-05-30
用途:
農薬散布
橋爪園 様 (農・林・水産業)

農薬散布時の水滴がフィルターに付着せず呼吸が普通に出来て作業がやり易いです。
後から知ったのですが某有名作業着店で同じ商品が税込¥980で販売されてました。
ショックです。

9人が参考にしています
対象商品:
00351846
2020-02-20
用途:
農薬散布
農・林・水産業

特にありませんが、使い勝手が良く、お値段の割にはお得だと思います。

対象商品:
00351846
2019-07-29
用途:
粉塵の中
建設業・工事業

顔にフィットしてメンテナンスも楽なので大変良いと思います

対象商品:
00351846
2018-08-06
用途:
産廃業者内での看板取付作業

作業中でも呼吸がし易く、軽いので快適に作業ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする