FLW684AX50ZZ ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00352003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLW684AX50ZZ ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00352003
FLW684AX50ZZ ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00352003
FLW684AX50ZZ ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00352003

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00352003品番FLW684AX50ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥975

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。

幅B1(mm)4外径D(Φmm)9外径D2(Φmm)10.3内径d(Φmm)4軸径(Φmm)4幅(mm)4シール両シールド形(鋼板製シール)フランジフランジ付外径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする