※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
25
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
90
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00352475
品番
CM-UCP205
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
25
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方