※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
25
20
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
85
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00352493
品番
CM-UCP205HT2D1
参考基準価格(税別)
¥13,990
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
25
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方