※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
20
35
45
60
70
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00352913
品番
CM-UKP205HT2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,290
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
20
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方