DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着スリーブ
DST(大同端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
銅線用裸圧着スリーブ(B形)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
00353185
品番
B-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.63〜6.64
内径(Φmm)
3.4
全長(mm)
15
外径(Φmm)
5.4
JIS規格取得
有
種類
裸圧着スリーブ
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表