銅線用裸圧着スリーブ(P形)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 00353307 品番 P-1.25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
適合電線範囲 撚線(mm2)0.25〜1.65 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)1.7 全長(mm)8 外径(Φmm)3.3 スリーブ形状重ね合せ用 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00353298
2016-11-19
用途:
車の配線作業

エーモンの細線用裸圧着スリーブと同じ細くて短いものを探していたのですが、エーモンのよりはやや長く少し太いですが、かなり似ていて代用にはなりました。エーモンのと比べてコスパも良く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする