DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着スリーブ
DST(大同端子製造)の P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
銅線用裸圧着スリーブ(P形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
内径(Φmm)
16.4
注文コード
00353395
品番
P-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
96.3〜117.2
種類
裸圧着スリーブ
内径(Φmm)
16.4
全長(mm)
20
外径(Φmm)
22.1
スリーブ形状
重ね合せ用
JIS規格取得
有
UL規格取得
無
CSA規格取得
有
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00353395
P-100
46400543
P-100
銅線用裸圧着スリーブ(P形)
DST(大同端子製造)
1袋(50個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
内容量に違いがあります