銅線用裸圧着スリーブ(P形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 内径(Φmm)19.5 注文コード00353404 品番P-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
適合電線範囲 撚線(mm2)117.2〜152.05 種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)19.5 全長(mm)27 外径(Φmm)26.4 スリーブ形状重ね合せ用 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00353404 P-150 46400534 P-150 銅線用裸圧着スリーブ(P形) DST(大同端子製造) 銅線用裸圧着スリーブ(P形) DST(大同端子製造) 1袋(25個) 15,980 税込17,578 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00353298
2016-11-19
用途:
車の配線作業

エーモンの細線用裸圧着スリーブと同じ細くて短いものを探していたのですが、エーモンのよりはやや長く少し太いですが、かなり似ていて代用にはなりました。エーモンのと比べてコスパも良く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする