サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLT1M-C120 耐候性ナイロン12製結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 00353447 PLT1M-C120 耐候性ナイロン12製結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 00353447 PLT1M-C120 耐候性ナイロン12製結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 00353447 PLT1M-C120 耐候性ナイロン12製結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 00353447 PLT1M-C120 耐候性ナイロン12製結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 00353447 PLT1M-C120 耐候性ナイロン12製結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 00353447

耐候性ナイロン12製結束バンド

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード00353447 品番PLT1M-C120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

パンドウイットから屋外耐久年数33年(実際の屋外暴露試験で実証)の結束バンドが誕生しました。
驚異的な耐久性であらゆる環境に安心して利用できます。
サイズの種類が豊富。
幅広い用途に使用可能。
沿岸地域や寒冷地でも大丈夫。
耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能が優れているので塩害の発生する地域/環境でもOK。
国土交通省の新技術サイト(NETIS)にて、新技術名称:耐候性ナイロン12製結束バンド、登録番号:KT-150105-VEとして登録されている製品です。
メガソーラーなど、太陽光発電の配線に実績があります。

長さ(mm)99 束線径(Φmm)22 質量(g)37 最大結束径(Φmm)22 トラスコ品番477-5163 材質耐候性ナイロン12 幅(mm)2.5 特性耐候、耐湿性、耐薬品性、耐久性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00353474
2024-04-09
用途:
防風網の固定
農・林・水産業

結束できるスピ−ドが、上がり固定でき満足しています。

対象商品:
00353456
2024-03-25
用途:
日が当たる場所に使用
教育・研究機関

耐候性が高いとの事で、日が当たる場所等に使用しています。
通常の物より長持ちすればありがたい。

対象商品:
00353474
2020-03-23
用途:
ビニールハウスのビニール固定に使用
農・林・水産業

ビニールハウスの天井ビニールを固定固定するのに使用するつもり。まだ使用していないが、長さ・幅等も満足。

対象商品:
00353447
2018-08-09
用途:
屋外パネル取付
銅堂 様 (製造業)

12ナイロンなのでこれにした。耐候性の説明をきちんとした方がいい。

対象商品:
75887646
2015-04-29
用途:
野外で猿害予防フェンスの取付けに使用

耐候性ということで価格は高いですが購入しました。使用満足度は月日がたたないとわからないので普通としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする