C-UKP209 ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00353945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-UKP209 ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00353945
C-UKP209 ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00353945

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード00353945品番C-UKP209
参考基準価格(税別)¥16,870販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
形状ピロー形ユニット軸径(Φmm)40グリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする