※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
65
20
25
30
35
40
50
55
60
65
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00354094
品番
C-UKP215
参考基準価格(税別)
¥51,580
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
65
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方