※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
軸径(Φmm)
70
20
25
30
35
40
50
55
60
65
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00354121
品番
C-UKP216
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
70
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方