NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
35
30
35
40
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00354417
品番
SM-UCP207HT2D1
参考基準価格(税別)
¥13,340
販売価格(税込)
¥6,457
販売価格(税別)
¥
5,870
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
35
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方