NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
45
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00354453
品番
SM-UCP209
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
45
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方