曜日別特売
S-UCP202D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00354916

S-UCP202D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00354916
S-UCP202D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00354916

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)15
内容量1個注文コード00354916品番S-UCP202D1
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)38寸法A4(mm)51寸法B(mm)31寸法H(mm)30.2寸法H1(mm)14寸法H2(mm)62寸法H3(mm)67寸法J(mm)95寸法L(mm)127寸法L1(mm)42寸法N(mm)13寸法N1(mm)16寸法S(mm)12.7寸法t(mm)(最大)2軸径(Φmm)15形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付(両側ゴムシール付カバー)軸穴種別円筒穴形質量(kg)0.7(参考)基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8取付ボルトの呼びM10標準軸受箱の呼び番号P203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする